伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 地域鎌
日立安来鋼 東北型薄鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963597
品番
38514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
主に東北地方で愛用されてきた形状の草刈鎌です。
柔らかい草を長い柄で薙ぎ払って使用するので便利です。
刃の素材には日立安来鋼を採用しておりますので、良好な切れ味でお使い頂けます。
用途
やわらかい草の草刈作業に。
全長(mm)
665
質量(g)
253
柄長さ(mm)
600
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
195