伝匠
伝匠の 鎌
伝匠の 薄鎌
日立安来鋼 山刈薄鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963624
品番
38839
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
薄刃タイプでやわらかい草の草刈り作業に使え、長尺柄の為払いながら刈り込む作業に適しています。
用途
やわらかい草の草刈作業に。
全長(mm)
750
質量(g)
349
柄長さ(mm)
690
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
210