藤光
藤光の 鎌
藤光の 柄・鞘・口金
鉈用鞘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963649
品番
31610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
用途
ナタ収納サヤ
幅(mm)
75
厚さ(mm)
50
全長(mm)
275
質量(g)
139