藤光
藤光の 鎌
藤光の 小鎌
鋸目付 鋼付小鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963667
品番
30246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鋸鎌の刃先(目)を小鎌で作り上げました。
小鎌に鋸目が付いているので硬めの草も刈りやすい。
用途
除草作業に。
全長(mm)
283
質量(g)
90
柄長さ(mm)
240
刃渡り(mm)
120