藤光
藤光の 鎌
藤光の 収穫用鎌
特撰ステンレス野菜収穫鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64963676
品番
30360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高級ステンレス鋼を使用した抜群の切れ味の収穫鎌。
用途
収穫作業に。
全長(mm)
320
サイズ
大
質量(g)
85
柄長さ(mm)
210
材質(刃)
ステンレス鋼