画像準備中

ダブル刃仕様 グリップ付鋸鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目の粗さ中目 注文コード64963737 品番30379
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は目の粗さなど3種類から選べます 他の種類を見る

切れ味良く長時間使っても疲れにくい鎌です。
特殊グリップ付きですので、素手でも手袋をしていても滑りにくい柄です。
軽く握ってもしっかりフィットするので無駄な力を使わず楽に作業が行えます。
従来の鋸鎌と違い、刃先を表と裏から刃を付けたダブル刃は、「鋭い食い付き」と「滑らかな切れ味」を両立!
野菜の収穫にも便利です。

用途収穫作業に。 全長(mm)335 質量(g)90 目の粗さ中目 柄長さ(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする