藤光
藤光の 鎌
藤光の 小鎌
日立安来鋼 グリップ付草取小鎌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963755
品番
30381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
切れ味良く長時間使っても疲れにくい鎌です。
特殊グリップ付きですので、素手でも手袋をしていても滑りにくい柄です。
軽く握ってもしっかりフィットするので無駄な力を使わず楽に作業が行えます。
用途
除草作業に。
全長(mm)
280
質量(g)
105
柄長さ(mm)
240
材質(刃)
日立安来鋼
刃渡り(mm)
120