コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
大正鍬の柄 取付金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963807
品番
30291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
取り付け用金具付。
刃部取付形式:金具取付タイプ
用途
大正鍬用交換柄。
材質
朴材
全長(mm)
1200
質量(g)
723
取付寸法(mm)
ボルト幅:60
注意
※木製品のため若干誤差があります。