コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
木割の柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963886
品番
31586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
主に木割の柄交換用です。
用途
木割の修繕に。
材質
樫材
全長(mm)
900
質量(g)
780
取付寸法(mm)
60×25
注意
※木製品のため若干誤差があります。