コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
唐鍬・三本鍬・四本鍬の柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963904
品番
31870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
主に唐鍬、三本鍬、四本鍬の柄交換に。
クサビ付。
用途
鍬用交換柄。
材質
ナラ樫材
全長(mm)
1050
質量(g)
692
取付寸法(mm)
45×28
注意
※木製品のため若干誤差があります。