コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
バチヅル 1.5kgの柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963913
品番
32990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
主にバチヅル1.5Kgに使う柄です。
用途
バチヅル用交換柄。
材質
ナラ樫材
全長(mm)
900
質量(g)
627
取付寸法(mm)
56×36
注意
※木製品のため若干誤差があります。