コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
掛矢の柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963938
品番
33054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
主に掛矢に使う柄です。
用途
掛矢用交換柄。
材質
ナラ樫材
全長(mm)
900
質量(g)
566
取付寸法(mm)
40×25
注意
※木製品のため若干誤差があります。