コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
樫 木の切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963947
品番
33055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
園芸、土木等の杭打ちや、雪囲い等の杭打ちに最適!
適度な重さなので片手でも打込める掛矢です。
用途
杭打ち作業に。
材質
樫材
寸法(mm)
(打撃面)110×80
全長(mm)
600
質量(g)
1460
注意
※木製品のため若干誤差があります。