コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
刃付ジョレンの柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964008
品番
33180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
主にジョレン用に使用します。
クサビ付。
用途
ジョレン用交換柄。
材質
朴材
全長(mm)
1200
質量(g)
461
取付寸法(mm)
35×25
注意
※木製品のため若干誤差があります。