コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
谷上鍬の柄 40度取付金具付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964017
品番
38883
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
主に谷上鍬で使用します。
取り付け金具付。
用途
谷上鍬用交換柄。
材質
椎材
全長(mm)
1500
質量(g)
598
取付部
ボルト幅:25mm、角度:40°
注意
※木製品のため若干誤差があります。