コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
備中鍬の柄 クサビ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64964026
品番
38895
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
主に備中鍬の柄の交換に使用。
クサビ付。
用途
備中鍬用交換柄。
材質
樫材
全長(mm)
1200
質量(g)
900
取付寸法(mm)
36×25
注意
※木製品のため若干誤差があります。