画像準備中

備中鍬の柄 クサビ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64964035 品番 38896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

主に備中鍬の柄の交換に使用。
クサビ付。

用途備中鍬用交換柄。 材質樫材 全長(mm)1050 質量(g)783 取付寸法(mm)38×25
注意
※木製品のため若干誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする