コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
備中鍬の柄 椎材 クサビ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964044
品番
38897
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
主に備中鍬の柄の交換に使用。
クサビ付。
用途
備中鍬用交換柄。
材質
椎材
全長(mm)
1050
質量(g)
470
取付寸法(mm)
35×27
注意
※木製品のため若干誤差があります。