画像準備中

平鍬の柄 45度取付金具付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64964053 品番38882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

主に平鍬の柄の交換用に使用します。
金具付。

用途平鍬用交換柄。 材質椎材 全長(mm)1500 質量(g)697 取付部ボルト幅:25mm、角度:45°
注意
※木製品のため若干誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする