コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 土フルイ・攪拌器
国産檜 ステンレス丸フルイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64964096
品番
33596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
目合い
24目(1.25mm)
直径(Φcm)
36
材質(網)
ステンレス
材質(枠)
檜
質量(g)
400
用途
ゴマ、そばカラ取りに