国産檜 真鍮丸フルイ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64964105 品番 33265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。
手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。

外寸法・高さ(mm)約76 質量(g)130 直径(Φcm)21 目合い40目(0.75mm) 用途そば粉やその他粉ふるいに 材質(枠) 材質(網)真鍮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64964114
2022-09-28
用途:
陶芸の釉薬づくり
SADO 様 (製造業)

メッシュ部分に強く押し当てられた跡がありへこんでいました。使えないわけではないですが、ちょっと残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする