コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
三河型平鍬の柄 万能桂付 コブ付柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964227
品番
31833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
主に三河型平鍬の修繕に使用します。
万能桂付。
柄尻にコブがついており、使いやすい。
用途
三河型平鍬用交換柄。
材質
ポプラ材
全長(mm)
1050
質量(g)
670
取付寸法(mm)
40×28