コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
三本鍬・四本鍬の柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964245
品番
31847
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
主に三本鍬・四本鍬の柄の交換に使用します。
用途
三本鍬・四本鍬用交換柄。
材質
ナラ樫材
全長(mm)
980
質量(g)
685
取付寸法(mm)
40×28