コンヨ
コンヨの 土農具
コンヨの 柄
岐阜・三河 四本鍬の柄 台形ヒツ コブ付柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964254
品番
31868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
主に岐阜・三河型三本鍬・四本鍬の柄の交換に使用します。
柄尻にコブがついており、使いやすい。
岐阜型で、台形ヒツになっています。
用途
岐阜・三河型三本鍬・四本鍬用交換柄。
全長(mm)
1050
質量(g)
665
取付寸法(mm)
全長:42、上部幅:25、下部幅:32