コンヨ
コンヨの 継手・パイプ
コンヨの 継手
コンヨの ホース継手
カップリング女芯
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964349
品番
35635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ポンプ本体とホースの連結に。
カップリングメス。
用途
ポンプ用ジョイント。
材質
樹脂製
全長(mm)
50
質量(g)
16
適合ホース内径(Φmm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材