画像準備中

カップリング竹の子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64964367 品番 35637
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ポンプ本体とホースの連結に。

全長(mm)29 質量(g)3 適合ホース内径(Φmm)15 適合径(Φmm)(ポンプ口径)25 用途ポンプ用ジョイント。 材質樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする