コンヨ
コンヨの 継手・パイプ
コンヨの 継手
コンヨの ホース継手
竹の子 オネジ付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64964403
品番
35647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ポンプ本体とホースの連結に。
おねじ付タケノコカップリング。
タケノコ部にはホースを接続します
全長(mm)
83
質量(g)
53
適合ホース内径(Φmm)
32
用途
ポンプ用ジョイント。
材質
樹脂製
商品豆知識
配管工事を支える補助部材