コンヨ
コンヨの 継手・パイプ
コンヨの 継手
コンヨの ホース継手
カップリング竹の子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964446
品番
35655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カップリングナット、パッキンとセットで使用するタケノコカップリング。
全長(mm)
40
質量(g)
7
適合ホース内径(Φmm)
25
用途
ポンプ用ジョイント。
材質
樹脂製
商品豆知識
配管工事を支える補助部材