コンヨ
コンヨの 継手・パイプ
コンヨの 継手
コンヨの ホース継手
カップリング竹の子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64964473
品番
35658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
カップリングナット、パッキンとセットで使用するタケノコカップリング。
全長(mm)
65
質量(g)
42
適合ホース内径(Φmm)
50
用途
ポンプ用ジョイント。
材質
樹脂製
商品豆知識
配管工事を支える補助部材