コンヨ
コンヨの 継手・パイプ
コンヨの 継手
コンヨの ホース継手
カップリングパッキン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64964534
品番
35664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
カップリング竹の子、ナットとセットで使用する際の水漏れ防止パッキン。
ポンプ本体とホースの連結に。
全長(mm)
40
質量(g)
1
適合ホース内径(Φmm)
32
用途
ポンプ用ジョイント。
材質
樹脂製
商品豆知識
配管工事を支える補助部材