コンヨ
コンヨの 継手・パイプ
コンヨの 継手
コンヨの ホース継手
ステンストレーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64964586
品番
35668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
吸水ホース先端に取り付けてゴミよけに使用します。
材質
本体:スチール、メッシュ:ステンレス
全長(mm)
175
質量(g)
640
適合ホース内径(Φmm)
40
用途
ポンプ用ストレーナー。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材