コンヨ
コンヨの 継手・パイプ
コンヨの 継手
コンヨの ホース継手
ステンストレーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64964595
品番
35669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
吸水ホース先端に取り付けてゴミよけに使用します。
材質
本体:スチール、メッシュ:ステンレス
全長(mm)
175
質量(g)
684
適合ホース内径(Φmm)
50
用途
ポンプ用ストレーナー。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材