コンヨ
コンヨの 酪農・畜産資材・動物用品
コンヨの 酪農・畜産資材
コンヨの 酪農・畜産その他
牛カン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964665
品番
39179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続部先端が尖っており、そのまま刺し込める。
全長(mm)
84
質量(g)
90
材質
真鍮
付属品
鉄製ネジ
内径(mm)
28
外径(mm)
30
用途
牛用鼻カン。