コンヨ
コンヨの 酪農・畜産資材・動物用品
コンヨの 酪農・畜産資材
コンヨの 酪農・畜産その他
牛カン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964674
品番
39180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続部先端が尖っており、そのまま刺し込める。
全長(mm)
93
質量(g)
100
材質
真鍮
付属品
鉄製ネジ
内径(mm)
28
外径(mm)
33
用途
牛用鼻カン。