画像準備中

剪定鋏ケース 盛型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64964769 品番FZ-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
剪定鋏専用ケース。

用途剪定鋏収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)215 質量(g)79 使用目的収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする