Forza
Forzaの 鋏
Forzaの 剪定鋏
剪定鋏ケース カン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964823
品番
FZ-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
カン付だから取り外しもラクラク!
用途
剪定鋏収納ケース。
材質
牛黒床皮
全長(mm)
270
質量(g)
90
使用目的
収納