Forza
Forzaの 鋏
Forzaの 剪定鋏
剪定鋏・折鋸ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964875
品番
FZ-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
剪定鋏と折込鋸を並列で収納できます。
用途
剪定鋏・折込鋸収納ケース。
材質
牛黒床皮
全長(mm)
230
質量(g)
160
使用目的
収納