Forza
Forzaの 鋏
Forzaの 剪定鋏
折鋸ケース 盛大型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964884
品番
FZ-69
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途
折込鋸収納ケース。
材質
牛黒床皮
全長(mm)
270
質量(g)
116
使用目的
収納