Forza
Forzaの 鋏
Forzaの 剪定鋏
剪定折鋸ケース 2段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64964893
品番
FZ-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内側に折込鋸、外側に剪定鋏が入る2段ケース。
用途
剪定鋏・折込鋸収納ケース。
材質
牛黒床皮
全長(mm)
265
質量(g)
131
使用目的
収納