B337M-K4W ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿) 山田機械工業 64965067

B337M-K4W ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿) 山田機械工業 64965067
B337M-K4W ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿) 山田機械工業 64965067

ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード64965067品番B337M-K4W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。
万能で強力なロングタイプ

仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式材質アルミ桿質量(kg)桿:3.6、エンジン:5.8タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)21×2260、伝動軸フレキ:8×2336エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)32.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする