ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64965164 品番B337M-GTRT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大排気量が装備できるパワフル構造

仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質アルミ桿 質量(kg)桿:2.8、エンジン:5.8 タイプループハンドル タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:8×2236 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする