山田機械工業
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64965225
品番
CS27M-PTM
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
軽量で26ccにおすすめ
仕様
スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y
材質
アルミ桿
質量(kg)
桿:2.8、エンジン:4.9
タイプ
ビーバーグリップ
タンク容量(L)
1
寸法(Φ×mm)
24×2250、伝動軸フレキ:7×2236
エンジンメーカー
三菱エンジン
混合比
50:1 FC級 FD級
排気量(cc)
25.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません