高耐久蛍光塗料スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 64967368 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鮮やかな蛍光色に仕上がります。
耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。

レモン 塗り面積(m2)0.7〜1.0(タタミ0.4〜0.6枚分) 主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート 標準重ね塗り回数(回)2 危険等級U 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 光沢ツヤ消し 油性 or 水性油性 特性耐候性 乾燥時間夏期/15分〜30分・冬期/30分〜1時間 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※自動車の補修には適しません。
※夜光塗料ではありませんので暗闇では光りません。

商品説明動画

高耐久蛍光塗料スプレー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64967343
2022-12-06
用途:
駐車区画案内マーカーとして

トラロープや金属ペグの要所に塗布し、マーカーとして使用。
トラロープは、数年で退色することが多く、駐車区画線として地面にペグ固定したものが目立たなくなることへの応急対策。したがって油性のほうが良いのでこちらを選択した。
発色が良い分ポリエチレン製ポールでは、退色剥離しやすいので、対プラや対金属等表面洗浄や下地処理をしたほうが明らかに耐久性が出る。
塗りムラが出やすいので、薄く数回に分けてスプレーするとよい。

対象商品:
64967343
2022-10-11
用途:
鉄製パーツの塗装
キットピイクデザイン 様

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレーを吹いた後に、
このスプレーを塗装しました。
想像通りの色に綺麗に塗装することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする