シールタイプカベ紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64967499 品番 SW-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。

用途カベ紙貼り用 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面 材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 長さ(m)1.85 幅(cm)92 使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m フリッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
注意
※表面がザラザラした一部の砂壁調のビニルカベ紙や、セロハンテープが接着しないような特殊な表面加工されたカベ紙には、充分接着しないことがあります。
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※化粧合板・ツヤあり塗装面に貼る場合は、〈化粧合板用サンダー〉、またはサンドペーパー(#180〜280)で表面を研磨します。削りカスを充分拭きとってから、カベ紙を貼ります。
※下地が汚れていると接着力が低下します。
※何度も貼り直しすると接着不良をおこすことがあります。
※下地の凹凸の程度により、カベ紙の表面に下地の凹凸が現れることがあります。
※濃い色柄のカベ紙の上に貼った場合は、下地の色が少し透けて見えることがあります。
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後は、よく換気を行ってください。

商品説明動画

シールタイプカベ紙
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする