曜日別特売
SGS-03 シールタイプガラスシート アサヒペン 64967998

SGS-03 シールタイプガラスシート アサヒペン 64967998
SGS-03 シールタイプガラスシート アサヒペン 64967998

シールタイプガラスシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(cm)46
スクエアドット
内容量1本注文コード64967998品番SGS-03
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊構造シートなので、気泡を残さず、簡単に貼れます。
水を使わずに簡単に貼れます。
貼り損じた時の貼り直しが簡単にできます。
はがす時もきれいにはがせて、ガラス面に粘着剤がほとんど残りません。
ガラスが割れても、何も貼っていないガラスと比べてガラスの破片が飛び散りにくくなります。
※何も貼っていないガラスと比べてガラスの飛散量を軽減することを意味します。
紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。

適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス、合わせガラス)材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリエステル幅(cm)46長さ(cm)90スクエアドットRoHS指令(10物質対応)対応不適合網入りガラス、Low-Eガラス、くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスのザラザラ面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外 ※ガラスが割れることがあります。
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※仕上がりが悪くなったり、接着しないことがありますので、貼る時及び貼り終えてからしばらくの間、部屋の温度を10℃~35℃に調整してください。
※ヒビ割れたガラスには、使用しないでください。
※窓ガラスに貼る場合には、室内側に貼ってください。
※万一気泡が残った場合は、2~3日たってから〈ワッペンシート用おさえヘラ〉で押さえてください。
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後は換気を行ってください。
※シート表面が汚れたときは、柔らかい布を水でぬらして拭いてください。シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

商品説明動画

シールタイプガラスシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする