アサヒペン
アサヒペンの 内装資材
アサヒペンの 壁紙・シート
アサヒペンの 壁紙
カベ紙用両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64968208
品番
KPT-7
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
はがしやすく、カベ紙を傷めない
ワンポイントとしてカベ紙をアクセント貼りするのに最適です
カベ紙以外にもポスターなどの掲示にも使えます
用途
ビニルカベ紙へのカベ紙の貼付、ポスターなどの貼付用
適合
ビニルカベ紙を貼付した平面に限る ※凹凸が激しいカベ紙、砂壁調のカベ紙、特殊表面処理カベ紙、汚れが付着したカベ紙、劣化したりはがれかかっているカベ紙は除く
材質
テープ基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
7
使用の目安
【貼れる面積】幅92cm×長さ2.5mのカベ紙1枚分
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
カビが生えた面、浴室などの水のかかる場所、結露する場所、火気の近く、屋外、天井
注意
※あらかじめ目立たないところで試し貼りをして、本品が貼れる面であることを確かめてからお使いください。
※本品は簡易貼り用の両面テープです。本品を貼っていない部分はカベ紙が下地に接着していないため、シワやタルミが生じる場合があります。湿度が高くなると、シワやタルミはさらに大きくなります。
※充分接着しない場合がありますので10℃〜35℃の範囲内で貼ってください。
※本品で貼ったカベ紙の上にカベ紙を貼り重ねることはできません。
※一度使用した本品の再使用はできません。
商品説明動画
カベ紙用両面テープ
参考になった