アサヒペン
アサヒペンの 内装資材
アサヒペンの カーペット・フロア
アサヒペンの フロアタイル
JOINT-LOCK 見切材専用両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64968217
品番
JPT-20
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。
用途
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用
材質
テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
20
使用の目安
【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※10℃以下になると接着しにくくなりますので、その場合部屋を暖めてから貼り、貼り終えた後もしばらくの部屋を暖めた状態にしておいてください。
※幼児の手の届かないところに保存し、子供がいたずらしないように注意してください。
※作業終了後は手を水で洗い、クリームなどでお手入れをしてください。
※直射日光を避けて保存してください。
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後はよく換気を行ってください。