ECF2040M/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K 岩崎電気 64968716

LEDioc FLOOD NEO 20クラス(30クラス)5000K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード64968716品番ECF2040M/NSAN8/DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,400
配光タイプ中角塗装色ダークグレー色温度(K)5000定格光束(Lm)3500消費電力(W)26.2エネルギー消費効率(Lm/W)133.5LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色5000K相当(昼白色タイプ)平均演色評価数Ra70ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質(カバー)透明強化ガラスアームステンレス(ポリエステル塗装)ダークグレイ取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64968716ECF2040M/NSAN8/DG65315629ECF3050M/NSAN8/DGECF2040M/NSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気 65315629LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ岩崎電気1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする