曜日別特売
ECF4040W/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2700K 岩崎電気 64969084

LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)2700K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード64969084品番ECF4040W/LSAN8/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,300
配光タイプ広角塗装色色温度(K)2700定格光束(Lm)4700消費電力(W)44.4エネルギー消費効率(Lm/W)105.8LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色2700K相当(電球色タイプ)平均演色評価数Ra80ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質(カバー)型押強化ガラスアームステンレス(ポリエステル塗装)ホワイト取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64969084ECF4040W/LSAN8/W65315997ECF4050W/LSAN8/WECF4040W/LSAN8/W LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気 65315997LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする