配光タイプ超広角塗装色白色温度(K)2100定格光束(Lm)4000消費電力(W)44.4エネルギー消費効率(Lm/W)90.0LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ)平均演色評価数Ra65ビームの開き(°)鉛直面上136、水平面上138入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+35材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)材質(カバー)型押強化ガラスアームステンレス(ポリエステル塗装)色ホワイト取付エニーポジション(制限なし)ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)2.0